Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38331500 Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38331500 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Philips 38331500 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67465606
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38331500
EAN/GTIN:
     8718696383315
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
lichtbandleuchte
Maxos fusion Acc. - BK

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragendeLichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampenmehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendieFlächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in dasTragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtungan jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt derSchwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durchVerwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren undandere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätereLayoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
35 mm
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.