Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire Schwarz LED
Philips Ledinaire Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67465448
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32973499
EAN/GTIN:
     8710163329734
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.64 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
105 lm/W
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.015 m²
Optische Abdeckung/Objektivtyp
Glasklar
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
487 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Wandmontage
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Zertifizierung
CE
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Strahlungswinkel
100 °
Lampen-Familiencode
LED20
Einschaltzeit
0.0069 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.