Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GP57EW40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GP57EW40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Weiß
LG GP57EW40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67211602
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GP57EW40.AHLE10B
EAN/GTIN:
     8809484672466
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Sicher sichern – für 1000 Jahre! Alle Laufwerke von LG unterstützen die neuen Millenniata Rohlinge, die ihren DVD-Kollegen nur noch in der Form gleichen. Durch die Materialverbindung der neuen Disk und das damit verbundene Einbrennen der Daten, können Feuchtigkeit und hohe Temperaturen der Datenlesbarkeit nichts anhaben – und das 1.000 Jahre lang! M-DISC Funktionen: - Dauerhaftes Speichern von Dateien - Physikalische statt chemische Veränderungen - Bleibt unbeeinträchtigt von Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umwelteinflüssen - Eingraviert in patentiertes, steinähnliches Material - Schützt Ihre Daten ein Leben lang - Getestet vom U.S. Verteidigungsministerium – M-DISC ist die einzige Disk, die diesen Test bestanden hat - Hohe Sicherheit bei einfacher Handhabung Stromversorgung über USB Dieser Brenner braucht keinen separaten Stromanschluss: Der Strom kommt direkt über USB, so dass Sie sich ein Kabel sparen können. Silent Play Diese Technologie löst eines der offenkundigsten Laufwerkprobleme: Die teilweise hohen Geräuschpegel. Silent Play sorgt ausnahmslos für eine leise Wiedergabe und so für einen ungetrübten Musik- oder Filmgenuss. Jamless Play Jamless Play verhindert Sprünge und Ruckeln beim Abspielen einer Disc. Diese werden häufig durch Kratzer oder Fingerabdrücke hervorgerufen und dank der speziellen Wiedergabefunktion einfach übersprungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
136.5 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
200 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Design
Produktfarbe
Weiß
Lademechanismus
Ablage
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
360 ms
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
8 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße
1 MB
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner, m-disc laufwerk, m-disc laufwerk extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.