Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GP57ES40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GP57ES40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber
LG GP57ES40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67211601
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GP57ES40.AHLE10B
EAN/GTIN:
     8809484672459
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Sicher sichern – für 1000 Jahre!
Alle Laufwerke von LG unterstützen die neuen Millenniata Rohlinge, die ihren DVD-Kollegen nur noch in der Form gleichen. Durch die Materialverbindung der neuen Disk und das damit verbundene Einbrennen der Daten, können Feuchtigkeit und hohe Temperaturen der Datenlesbarkeit nichts anhaben – und das 1.000 Jahre lang!

M-DISC Funktionen:
- Dauerhaftes Speichern von Dateien
- Physikalische statt chemische Veränderungen
- Bleibt unbeeinträchtigt von Licht, Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Umwelteinflüssen
- Eingraviert in patentiertes, steinähnliches Material
- Schützt Ihre Daten ein Leben lang
- Getestet vom U.S. Verteidigungsministerium –
M-DISC ist die einzige Disk,
die diesen Test bestanden hat
- Hohe Sicherheit bei einfacher Handhabung

Stromversorgung über USB
Dieser Brenner braucht keinen separaten Stromanschluss: Der Strom kommt direkt über USB, so dass Sie sich ein Kabel sparen können.

Silent Play
Diese Technologie löst eines der offenkundigsten Laufwerkprobleme: Die teilweise hohen Geräuschpegel. Silent Play sorgt ausnahmslos für eine leise Wiedergabe und so für einen ungetrübten Musik- oder Filmgenuss.

Jamless Play
Jamless Play verhindert Sprünge und Ruckeln beim Abspielen einer Disc. Diese werden häufig durch Kratzer oder Fingerabdrücke hervorgerufen und dank der speziellen Wiedergabefunktion einfach übersprungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
137.5 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
200 g
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Produktfarbe
Silber
Lademechanismus
Ablage
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
360 ms
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 0.85 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 0.9 %
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße
0.75 MB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.