Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Dessertteller Rund Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Dessertteller Rund Porzellan Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Dessertteller Rund Porzellan Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Dessertteller Rund Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66669838
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     018.806
EAN/GTIN:
     4006344018806
Suchbegriffe:
Dessertteller
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
Kuchenteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Dessertteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.