Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SNK505064R0000 Anschlussblock Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SNK505064R0000 Anschlussblock Braun
ABB 1SNK505064R0000 Anschlussblock Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66669533
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNK505064R0000
EAN/GTIN:
     3472595050642
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
abb stotz s&j reihenklemme
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Braun
Material
Polyamid
Stromstärke
32 A
Betriebstemperatur
55 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Höhe
53 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 1000v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.