Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440301818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66633987
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR440301818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,64*
€ 913,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,63*
€ 905,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,68*
€ 864,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,64*
€ 833,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,41*
€ 773,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR440302222
ab € 762,93*
Ähnlich
Duravit
BR440309191
ab € 651,98*
Ähnlich
Duravit
BR440400707
ab € 677,92*
Ähnlich
Duravit
BR440402222
ab € 795,43*
Ähnlich
Duravit
BR440404343
ab € 679,40*
Ähnlich
Duravit
BR440404949
ab € 676,74*
Ähnlich
Duravit
BR440409191
ab € 678,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.