Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR440204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66633928
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR440204949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,66*
€ 880,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,96*
€ 868,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,31*
€ 829,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,06*
€ 799,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,99*
€ 744,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR440101818
ab € 596,44*
Ähnlich
Duravit
BR440102222
ab € 685,08*
Ähnlich
Duravit
BR440200707
ab € 625,57*
Ähnlich
Duravit
BR440201818
ab € 625,05*
Ähnlich
Duravit
BR440202222
ab € 727,29*
Ähnlich
Duravit
BR440204343
ab € 626,24*
Ähnlich
Duravit
BR440209191
ab € 626,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.