Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66629965
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR400101818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,13*
€ 533,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,46*
€ 492,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,49*
€ 452,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR400100707
ab € 380,31*
Ähnlich
Duravit
BR400102222
ab € 439,95*
Ähnlich
Duravit
BR400104343
ab € 379,89*
Ähnlich
Duravit
BR400104949
ab € 382,44*
Ähnlich
Duravit
BR400109191
ab € 379,84*
Ähnlich
Duravit
BR405404343
ab € 421,97*
Ähnlich
Duravit
BR415301818
ab € 574,04*
Ähnlich
Duravit
BR415404343
ab € 596,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.