Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0491800027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0491800027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0491800027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592215
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0491800027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,65*
€ 474,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0491800025
ab € 331,30*
Ähnlich
Duravit
0491800028
ab € 333,93*
Ähnlich
Duravit
04918000001
ab € 358,04*
Ähnlich
Duravit
04918000251
ab € 377,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.