Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0468400022 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0468400022 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Duravit 0468400022 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591937
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0468400022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.