Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Classic SD Multi-Tool-Messer Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Classic SD Multi-Tool-Messer Camouflage
Victorinox Classic SD Multi-Tool-Messer Camouflage
Victorinox Classic SD Multi-Tool-Messer Camouflage
Victorinox Classic SD Multi-Tool-Messer Camouflage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66474211
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.6223.942
EAN/GTIN:
     7611160063199
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Alles begann mit dem Schweizer Offiziersmesser. Und heute, mehr als ein Jahrhundert später, ist das Schweizer Taschenmesser immer noch ein Symbol für perfekte Funktionalität und ikonisches Design. Jedes unserer Produkte hält ein Leben lang. Bei der Classic-Version finden Sie die ganze Funktionspalette, die Sie für Ihre alltäglichen Abenteuer benötigen. Ein Allrounder, den Sie auf immer und ewig bei sich haben wollen. So leicht werden Sie nie wieder eine lebenslange Verpflichtung eingehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
58 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
21 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Clippunkt
Material Messer
Cellidor
Materiallgriff
ABS Synthetik
Produktfarbe
Camouflage
Anzahl Werkzeuge
3 Werkzeug
Scheren
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Nagelfeile
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.