Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence Metall-Halogen-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence Metall-Halogen-Lampe
Osram HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence Metall-Halogen-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66289846
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899238787
EAN/GTIN:
     4052899238787
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Technische Details
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Merkmale
Lampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Glühbirnengröße
G8.5
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampenstrom
560 mA
Quecksilbergehalt
6 mg
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
UV-Schutz
Ja
Energieverbrauch (1000 Stunden)
55 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Länge (mm)
81 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.