Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Kullerbü – Vuilniswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Kullerbü – Vuilniswagen
HABA Kullerbü – Vuilniswagen
HABA Kullerbü – Vuilniswagen
HABA Kullerbü – Vuilniswagen
HABA Kullerbü – Vuilniswagen
HABA Kullerbü – Vuilniswagen
HABA Kullerbü – Vuilniswagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66208912
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     303843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Eenmaal per week rijdt de grote vuilniswagen door Kullerbü, opent zijn achterklep en haalt het vuil op. Dat gaat altijd erg vlot, want dankzij de vliegwielmotor rijdt de vuilniswagen snel van huis tot huis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
75 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
ABS
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.