Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0110 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66058743
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0110
EAN/GTIN:
     4052792046397
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Smartphone-Ständer ist optimal geeignet für alle gängigen 4–6" Smartphones mit einem Gewicht von bis zu 200g. Und so einfach geht's: Legen Sie die mitgelieferte Metallplatte mit in die Smartphone-Hülle und schon können Sie Ihr Mobilgerät einfach auf die Halterung legen. Dank des Magneten hält das Gerät dort fest und kann trotzdem blitzschnell wieder abgenommen werden; ganz ohne Öffnen und Schließen von Klammern etc. Auch ein Justieren in den optimalen Winkel ist problemlos möglich. Mit Saugnapf zum schnellen und einfachen Befestigen sowie Lösen an der Windschutzscheibe und auf dem Armaturenbrett.
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Minimum Bildschirmgröße
4 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
6 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.