Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-926595 Herst.-Nr.: DSTSX15Z EAN/GTIN: 5902013951599 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klammerpack | | Schenkellänge | 15 mm | | Heft-Zweck | Befestigung | | Breite Klammerkrone | 5.6 mm | | Kapazität | 5000 Heftklammern | | Material | Galvanisiertes Metall | | Produktfarbe | Edelstahl | | Markenkompatibilität | DeWALT | | Kompatibilität | DPSSX38 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 5.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,59* | € 9,48* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,65* | € 9,55* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 6,02* | € 9,61* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,81* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00132* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|