Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AUTD Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AUTD Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
DELL 400-AUTD Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65873040
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AUTD
EAN/GTIN:
     5397184219782
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 12TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730xd XL - PowerEdge T330 - PowerEdge T340 - PowerEdge T430 - PowerEdge T440 - PowerEdge T630 - PowerEdge T640</li></ul>
Energie
Operating voltage
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 552,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,37*
€ 657,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,83*
€ 655,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,33*
€ 631,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.