Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100205848 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100205848 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 50 Blätter
Elba 100205848 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65764205
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100205848
EAN/GTIN:
     3045050510298
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Medien Farbe
Multi
Breite
233 mm
Höhe
315 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
polypropylene
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100206217
ab € 2,92*
Sonstiges
Oxford
AL1
ab € 37,39*
Sonstiges
Oxford
100205951
ab € 51,17*
Sonstiges
Oxford
100205992
ab € 6,90*
Sonstiges
Oxford
100206019
ab € 16,56*
Sonstiges
Oxford
100206070
ab € 19,82*
Sonstiges
Oxford
100206143
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.