Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF1000-2AB36 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF1000-2AB36 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8MF1000-2AB36 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285134
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF1000-2AB36
EAN/GTIN:
     4001869546926
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6000 mm
Verpackungstiefe
4000 mm
Verpackungshöhe
18000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.