Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH2004-0AF00 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siemens 8WH2004-0AF00 Elektrischer Kontakt
Siemens 8WH2004-0AF00 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65270146
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH2004-0AF00
EAN/GTIN:
     4001869346762
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
durchgangsklemmen siemens
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
720 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,74*
€ 81,8006
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,73*
€ 75,8387
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,21*
€ 63,3199
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 15,18*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 107,436*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0256*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0492*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0493*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB65
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB75
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB75
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90004GA00
ab € 18,56*
Zubehör
Siemens
8WH90000GA00
ab € 1,14*
Zubehör
Siemens
8WH90200BC10
ab € 13,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.