Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000049294 Herst.-Nr.: 3TX6546-3B EAN/GTIN: 4011209055124 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1200 mm | | Verpackungstiefe | 900 mm | | Verpackungshöhe | 1100 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 278 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 37,04* | € 48,52* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 37,68* | € 49,76* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 40,65* | € 53,26* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,16* | € 56,21* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,08* | € 56,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|