Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1.6TB/U.2-S19 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1.6TB/U.2-S19 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Origin Storage DELL-1.6TB/U.2-S19 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65211878
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1.6TB/U.2-S19
EAN/GTIN:
     5056006160717
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit
3200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Hot-Swap
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Dell Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,76*
€ 1.100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,40*
€ 1.063,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,81*
€ 1.039,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,70*
€ 992,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.