Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Capsule HFX30C18.IW Drinnen Braun, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Capsule HFX30C18.IW Drinnen Braun, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi Capsule HFX30C18.IW Drinnen Braun, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi Capsule HFX30C18.IW Drinnen Braun, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi Capsule HFX30C18.IW Drinnen Braun, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65211165
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0114571000
EAN/GTIN:
     8004399143319
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Doppelte Isolierung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sommerlüftung
Ja
Abtaufunktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Frostschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Tisch/Bank, Flur, Tisch
Produktfarbe
Braun, Weiß
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
900 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
55 m³
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.