Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Trendnet TI-SG104 Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65113972
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-SG104
EAN/GTIN:
     710931161380
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Industrieller Gigabit UPoE Splitter

Der industrielle Gigabit UPoE Splitter von TRENDnet, Modell TI-SG104, vernetzt ein Nicht-PoE-Gerät über eine Gigabit Ultra PoE-Verbindung und teilt es in separate Strom- und Gigabit-Datenquellen auf. Der industrielle Gigabit-UPoE-Splitter kann bis zu zwei Geräte aus einer einzigen UPoE-Quelle versorgen. Ein praktischer DIP-Schalter stellt die Ausgangsspannung auf 12V, 16V, 24V oder 48V ein, um den Strombedarf für Nicht-PoE-Geräte anzupassen. Der UPoE-Splitter verfügt über einen doppelten Gleichstromausgang, der eine höhere Gerätekompatibilität gewährleistet.

UPoE Speisung

Kein Netzteil erforderlich; der UPoE-Splitter nimmt eine UPoE-Netzwerkverbindung und teilt Strom und Daten in separate Verbindungen auf, um ein Nicht-PoE-Gerät auf bis zu 100 m (328 Fuß) zu vernetzen und mit Strom zu versorgen.

Verstellbare Ausgangsspannung

Praktischer DIP-Schalter zur Einstellung der Ausgangsspannung auf 12V (2,3A), 16V (2,3A), 24V (2,3A) oder 48V (1,25A), um die Stromversorgung von Geräten ohne PoE-Anschluss zu gewährleisten

WANd besteigbar

Das wandmontierbare Design des UPoE-Splitters ermöglicht die meisten Installationsszenarien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
12 - 48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
172 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Duplex-System
Voll, Halb
AWG Kabelgröße
12/24, 14/22
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, IEC EN60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.