Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HO 24 W/840 Leuchtstofflampe 22,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HO 24 W/840 Leuchtstofflampe 22,5 W
Osram HO 24 W/840 Leuchtstofflampe 22,5 W
Osram HO 24 W/840 Leuchtstofflampe 22,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63338909
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300453477
EAN/GTIN:
     4050300453477
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G5
Sockel G5
leuchtmittel g5 5000k
leuchtmittel g5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Gewicht
56.67 g
Leistungen
Lampenleistung
22.5 W
Lichtleistung
2000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
97.6 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
130 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
77 V
Eingangsstrom
0.43 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.