Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker DOPPIO Rund Porzellan Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker DOPPIO Rund Porzellan Rot
Ritzenhoff & Breker DOPPIO Rund Porzellan Rot
Ritzenhoff & Breker DOPPIO Rund Porzellan Rot
Ritzenhoff & Breker DOPPIO Rund Porzellan Rot
Ritzenhoff & Breker DOPPIO Rund Porzellan Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63241260
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     515.602
EAN/GTIN:
     4006344515602
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.27 l
Durchmesser
220 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: suppenteller 22 cm, suppen teller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.