Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-DRA4-WOOD A4 Elastan, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-DRA4-WOOD A4 Elastan, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-DRA4-WOOD A4 Elastan, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-DRA4-WOOD A4 Elastan, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-DRA4-WOOD A4 Elastan, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63189860
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8718226495709
EAN/GTIN:
     8718226495709
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
folien a 4 speisekarten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
570 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8718226495884
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Format
A4
Material
Elastan, PU-Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.