Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX T PLUS 13 W/830 Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX T PLUS 13 W/830 Leuchtstofflampe
Osram DULUX T PLUS 13 W/830 Leuchtstofflampe
Osram DULUX T PLUS 13 W/830 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63181329
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300446929
EAN/GTIN:
     4050300446929
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
111 mm
Durchmesser
11 mm
Gewicht
64 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
270 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
17 kWh
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, Vorschaltgerät, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen gx24d-1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.