Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 30 W/865 Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L 30 W/865 Leuchtstofflampe
Osram L 30 W/865 Leuchtstofflampe
Osram L 30 W/865 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63171127
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300518015
EAN/GTIN:
     4050300518015
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Lichtleistung
2350 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
69 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
77
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
680 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
96 V
Eingangsstrom
0.31 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
36 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.