Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-TRA5-BU A5 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-TRA5-BU A5 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Blau 1 Stück(e)
Securit MC-TRA5-BU A5 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Blau 1 Stück(e)
Securit MC-TRA5-BU A5 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Blau 1 Stück(e)
Securit MC-TRA5-BU A5 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63160937
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240140
EAN/GTIN:
     8717624240140
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
speisekarten a5 blau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624248825
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
190 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Format
A5
Material
Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a5, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240386
ab € 11,72*
Sonstiges
Securit
8717624240126
ab € 11,51*
Sonstiges
Securit
H722
ab € 11,18*
Sonstiges
Securit
H718
ab € 11,68*
Sonstiges
Securit
MC-TRA5-GR
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.