Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Amazonia Dessertschale 0,45 l Oval Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Amazonia Dessertschale 0,45 l Oval Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Dessertschale 0,45 l Oval Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Dessertschale 0,45 l Oval Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63065176
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1035142535
EAN/GTIN:
     4003686194526
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produkttyp
Dessertschale
Form
Oval
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Volumen (l)
0.45 l
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.