Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 23 W/840 Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L 23 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 23 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 23 W/840 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63006259
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300446240
EAN/GTIN:
     4050300446240
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Gewicht
155 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Lichtleistung
1900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
57.7 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
800 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
94 V
Eingangsstrom
0.26 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
28 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.