Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1173091410 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 330 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1173091410 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 330 ml
Villeroy & Boch 1173091410 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 330 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62991152
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1173091410
EAN/GTIN:
     4003683242305
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
330 ml
Breite
90 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
479 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Mikrowellengeeignet
Ja
Kollektion
Boston
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.