Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-CRA4-BR A4 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-CRA4-BR A4 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-CRA4-BR A4 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-CRA4-BR A4 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-CRA4-BR A4 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-CRA4-BR A4 Metall, PU-Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62983186
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240683
EAN/GTIN:
     8717624240683
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
speisekarten a4 securit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
375 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624248689
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
245 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Format
A4
Material
Metall, PU-Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,24*
Sonstiges
Securit
MC-CRA4-BL
ab € 10,95*
Sonstiges
Securit
MC-CRA4-WR
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.