Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm weiß
Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm weiß
Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm weiß
Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62958063
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4007126640543
EAN/GTIN:
     4007126640543
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Innenbehälter
Inneneimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
270 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Müllsackhalterung
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.