Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Camping Lantern L20 Batteriebetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Camping Lantern L20 Batteriebetriebene Campingleuchte
Varta Camping Lantern L20 Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62625225
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496676941
EAN/GTIN:
     4008496676941
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
315 lm
Lampentyp
LED
Lampenleistung
4 W
Anzahl der LEDs
6
Anzahl der Lichtmodi
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Aufhänger
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
833 g
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
D
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
140 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 72 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 360 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.