Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7219-20 Dichtband Weiß 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7219-20 Dichtband Weiß 12 m
Gardena 7219-20 Dichtband Weiß 12 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62352552
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7219-20
EAN/GTIN:
     4078500721905
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
Zum Abdichten aller Gewinde ohne Gummidichtung bzw. ohne O-Ring.

Das Band dient zur Abdichtung aller Gewinde, die keine Gummidichtung oder keinen O-Ring besitzen. Das Gewindeband ist 12 m lang, 12 mm breit und 0,1 mm stark.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
12 m
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandstärke
0.1 µm
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Geeignet für Materialien
Metall
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,1125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.