Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antalis 406946 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Hoch-Glanz 500 Blätter Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Antalis 406946 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Hoch-Glanz 500 Blätter Weiß
Antalis 406946 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Hoch-Glanz 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62350986
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     406946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochwertiges Büropapier bestens geeignet für vielseitige Anwendungen auch
in Farbe auf allen gängigen Office-Geräten, sowie Digitaldruckgeräten. Hochwertiges Büropapier mit höchster Weiße (CIE 171) und Preprint-Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01054* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.