| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62326277 Herst.-Nr.: SFA101BR EAN/GTIN: 5060180390310 |
| |
|
| | |
| SureFlap - Haustierklappen Zubehör Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Der Haustierklappen-Montageadapter in braun ermöglicht den Einbau der SureFlap Mikrochip Haustierklappe Artikel-Nr. 70944 in Glas, Wände und bestimmte Türtypen. in Fenster oder Glastüren. Mit diesem Zubehör ist die Montage in Öffnungen mit einem Durchmesser von 294 mm bis 320 mm möglich. Der Gesamtdurchmesser des Montageadapters beträgt 380 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm | | Tiefe | 380 mm | Merkmale | Produkttyp | Tunnel-Element | | Produktfarbe | Braun | | Material | Kunststoff | | Haustiertyp | Katze |
|
| | |
| | | |
| |