Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 063-97 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62296427
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     063-97
EAN/GTIN:
     7391482029980
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Champagner
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Betriebszeit
150 h
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
6 V
Akku-/Batterietyp
CR2450
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Gelb
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star Trading
066-61
ab € 10,11*
Zubehör
Star Trading
067-27
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.