| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62233465 Herst.-Nr.: 63926 EAN/GTIN: 4043619639267 |
| |
|
| | |
| Der USB Sound Adapter von Delock erweitert den Computer um eine zusätzliche Soundkarte. Es können Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden. Der Audioausgang verfügt über einen Comboanschluss und kann somit als herkömmlicher analoger Stereo Ausgang oder als optischer digitaler (S/PDIF) Ausgang genutzt werden. Der Adapter kann Audio Dateien mit bis zu 24 bit / 96 kHz wiedergeben sowie aufzeichnen. Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.9 Mavericks | Audio | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Audioqualität | 24 Bit | Merkmale | Chipsatz | C-Media CM6533 | | USB | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Sonstige Funktionen | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB | | S/PDIF-Ausgang | Ja | | Mikrofon-Eingang | Ja | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface |
| | |
| |