Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
LC-Power 2015MB Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61163212
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     MICRO-ATX 2015MB
EAN/GTIN:
     4260070120404
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2880 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
135 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
354 mm
Gewicht
2360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.