Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Brabantia 316289 34 l 2 Korb/Körbe Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61156693
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     31 62 89
EAN/GTIN:
     8710755316289
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sie sind auf der Suche nach einer schönen Lösung für Ihre Abfalltrennung? Dieser Bo Touch Bin kombiniert wunderschönes Design mit allen nötigen Funktionen für die einfache Abfalltrennung in Ihrem Zuhause. Er verfügt über zwei herausnehmbare Kunststoffeinsätze für zwei unterschiedliche Abfallarten. Er passt perfekt an die Wand (platzsparend) und ist dank seiner verstellbaren und rutschfesten Beine besonders stabil. Einzigartiger Soft-Touch Verschluss - einfache und leichte Handhabung mit nur einer Berührung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
680 mm
Technische Details
Gesamtkapazitaet
34 l
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
23 l
Produktfarbe
Beige
Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.