Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl Picco Micro 3 (PM3) Ersatzsägekette Micromeißel 76,2 / 8 mm (3 / 8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl Picco Micro 3 (PM3) Ersatzsägekette Micromeißel 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Stihl Picco Micro 3 (PM3) Ersatzsägekette Micromeißel 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60982584
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     36360000050
EAN/GTIN:
     795711340070
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Stihl
Schneideform
Micromeißel
Anzahl der Zähne
50
Kettenhöchstpunkt
3/8 "
Kettenlasche Abstand
1.3 mm
Kettenschienenlänge (max.)
350 mm
Wenig Rückschlag
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.