Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1996TORX-T25 Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1996TORX-T25 Torxschlüssel
Bahco 1996TORX-T25 Torxschlüssel
Bahco 1996TORX-T25 Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60767240
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1996TORX-T25
EAN/GTIN:
     7314150122844
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
100 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
20 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
T25
Produktfarbe
Metallisch
Schlüsselmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.