Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54330E Ringmappe A4 Mehrfarbig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54330E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Exacompta 54330E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6072896
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54330E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Das Ringbuch hält den stärksten Anforderungen des Schul- und Berufsalltags stand. DIN A4 Format. Bestenhs geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Registern oder Trennblätter. Innenseite mit bedrucktem Papier beschichtet. Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
225 Blätter
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Box
ab 10 Boxen
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 39,50*
€ 47,005
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.