Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54983E Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54983E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54983E Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6061177
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54983E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ein ökologisches Ringbuch: aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert.
Lebendige Farben in 2 Farbtönen innen und außen.
Rückenbreite 40mm, O-Ringmechanik 30mm, Etikett am Rücken für eine leichtere Zuordnung.
A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4-Registern und Trennblättern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
225 Blätter
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Abmessungen (BxTxH)
260 x 320 x 40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.