Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini-Stativ für Digitalkameras, 12,5cm Höhe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini-Stativ für Digitalkameras, 12,5cm Höhe, schwarz
InLine Mini-Stativ für Digitalkameras, 12,5cm Höhe, schwarz
InLine Mini-Stativ für Digitalkameras, 12,5cm Höhe, schwarz
InLine Mini-Stativ für Digitalkameras, 12,5cm Höhe, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6022628
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera tischstativ inline
kamera ministativ
Dieses Mini Stativ hat eine Höhe von ca. 12,5 cm und wiegt ca. 50 g. Ein Clip an der Seite ermöglicht das einfache mitnehmen in der Tasche. Gummifüße verhindern das Verkratzen und bieten einen sicheren Halt. Ideal für Selbstportraits oder Detailaufnahmen geeignet. Das Stativ ist perfekt geeignet als Zubehör zu Ihrer Kamera, z. B. für Digitalkameras, Filmkameras (35 mm) und Webcams mit genormtem Gewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
125 mm
Höhe (min)
125 mm
Gewicht
53 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.