Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Tripp Lite SRCASE10U Transportbehälter für 10-HE-ABS-Server-Rackgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60174000
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCASE10U
EAN/GTIN:
     0037332210326
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Stapelbehälter
flightcase
Der 10-HE-Transportbehälter ermöglicht den sicheren Transport von Rackgeräten
In diesem SmartRack® 10-HE-Transportbehälter werden 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard untergebracht, wenn diese an einen anderen Ort transportiert werden. Das SRCASE10U besteht aus hochbelastbarem ABS und hat vier stationäre Montageschienen, die bis zu 10-HE-Server, Switches, Patch Panels, USV-Systeme und andere Rack-Komponenten bis zu einer Tiefe von 20,5 Zoll tragen. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 68 kg. Dieser Transportbehälter ist ideal für den Transport empfindlicher Rackgeräte zu Messen oder anderen Einrichtungen ohne Angst vor Schäden.

Schützt empfindliche Geräte vor Feuchtigkeit, Schmutz, Stößen und Unebenheiten
Der Transportbehälter wird mit einem integrierten Griff auf jeder Seite für einen praktischen Transport komplett montiert geliefert. Sobald das Gerät mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageteilen im Inneren befestigt ist, werden sowohl die vorderen als auch die hinteren Abdeckungen mit Gummidichtungen sicher verriegelt, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und anderen gefährlichen Elementen zu verhindern. Eine Reißverschlusstasche in einer Abdeckung bietet Platz für zusätzliche Montageteile oder anderes Zubehör. Der SRCASE10U lässt sich sicher mit anderen identischen Behältern stapeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558.8 mm
Verpackungstiefe
574 mm
Verpackungshöhe
538.5 mm
Paketgewicht
9530 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
558.8 mm
Höhe des Versandkartons
538.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
548.6 mm
Höhe
500.4 mm
Gewicht
8500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 319,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.