Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21060-300-02 Mikrofonständer Gerader Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21060-300-02 Mikrofonständer Gerader Mikrofonständer
König & Meyer 21060-300-02 Mikrofonständer Gerader Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60164868
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21060-300-02
EAN/GTIN:
     4016842829484
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
925 mm
Höhe (max)
1630 mm
Gewicht
3030 g
Auslegerarmlänge (max.)
805 mm
Merkmale
Produkttyp
Gerader Mikrofonständer
Sockel
Stativ-Basis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Verbindender Thread
3/8 "
Klappbare Beine
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.